Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 29 VARIFIX ® PLACA DE SUPORTE TS - C2C Fixação de calhas de montagem em suportes Hou Tcom espessura de rebordo de 10-25 mm • Diâmetro do furo 13 mm para varão roscado ou parafusos até M12 • Carga admissível classe 4 6 10 kN Carga admissível classe 5 6 12 kN • Fixação com porca móvel combinada Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Diâmetro do furo RL 13 mm Comprimento L 45 mm Largura B 40 mm Espessura t 6 mm Acabamento Zincado Área de aperto k Peso por unidade Art -Nr Qt Emb 10 mm 100 g 0862 005 090 20 15 mm 104 g 0862 005 091 20 20 mm 120 g 0862 005 092 10 25 mm 123 g 0862 005 093 10 Pode ser armazenado no sistema ORSY-PLACA DE SEGURANÇA PARA GRAMPO DE APERTO - C2C Adequado para M8 M10 M12 e M16 Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Espessura t 3 mm Distância 2 A 2 19 mm Distância 1 A 1 14 5 mm Art -Nr 0862 200 010 0862 200 011 Qt Emb 25 25 Comprimento L 350 mm 400 mm Largura B 25 mm 40 mm Diâmetro do furo RL 1 10 5 mm 12 5 mm Diâmetro do furo 2 RL 2 12 5 mm 17 mm Peso por unidade 188 g 356 g Nota O M16 está disponível através de pedido especial