Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® Com furo roscado • Reconhecimento VdS e autorizado para instalação de sistemas estacionários de combate a incêndios • Com parafuso sextavado de regulação DIN933 8 8 e extremidade do parafuso apresenta uma cavidade • Com dimensões reduzidas para instalações elétricas Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Produtos complementares Art -Nr Placa de segurança para grampo de aperto - C2C 0862 200 010 Pode ser armazenado no sistema ORSY-Campos de aplicação Para fixar tubos instalações Sprinkler condutas de ar em perfis T Ue perfis angulares Nota Os grampos de aperto podem ser sempre fixados com uma placa de segurança Segundo regulamento VdS os grampos de aperto nos sistemas Sprinkler devem estar seguros se o diâ - metro do tubo a fixar for maior que DN 65 mm VARIFIX ® GRAMPO DE APERTO COMPACTO - C2C Art -Nr 0862 200 015 Qt Emb 25 Material Ferro fundido Acabamento Zincado Carga permitida 1200 N Comprimento L 38 5 mm Altura H 36 4 mm Largura B 19 mm Altura de aperto H K 19 mm Capacidade de aperto máx 18 mm Peso por unidade 84 4 g Tipo de rosca x diâmetro nominal G M8