Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 27 VARIFIX ® GRAMPO DE APERTO STANDARD - C2C Grampo com abertura para rosca para fixar tubos instalações Sprinkler condutas de ar em perfis T Ue perfis angulares • Reconhecimento VdS e autorizado para instalação de sistemas estacio - nários de combate a incêndios • Aprovação FM exceto M8 • Com parafuso sextavado de regu - lação DIN933 8 8 e extremidade do parafuso apresenta uma cavidade Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Material Ferro fundido Acabamento Zincado Art -Nr 0862 200 001 0862 200 003 0862 200 005 0862 200 007 Qt Emb 25 25 10 10 Carga permitida 2500 N 2500 N 3500 N 5500 N Comprimento L 50 mm 44 mm 57 5 mm 58 mm Altura H 45 mm 42 mm 54 mm 58 mm Largura B 21 mm 21 6 mm 24 mm 30 mm Altura de aperto H K 23 7 mm 21 mm 26 mm 29 mm Peso por unidade 151 g 144 g 218 g 340 g Tipo de rosca x diâmetro nominal G M8 M10 M12 M16 Pode ser armazenado no sistema ORSY-Nota Os grampos de aperto podem ser sempre fixados com uma placa de segurança Segundo regulamento VdS os grampos de aperto nos sistemas Sprinkler devem estar seguros se o diâmetro do tubo a fixar for maior que DN 65 mm