Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
26 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® GRAMPO DE APERTO - C2C Para fixar calhas de montagem Cem suportes de aço sem perfurar ou soldar Montagem segura Modelo com dois furos Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Comprimento L 45 mm Altura H 45 mm Material Aço Acabamento Zincado Art -Nr 0862 005 101 0862 005 102 0862 005 104 0862 005 105 0862 005 106 0862 005 107 0862 005 108 Qt Emb 10 10 10 25 20 20 10 Adequado para calha de montagem 41 x 86 mm 41 x 128 mm 41 x 82 mm 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 124 mm Largura B 80 mm 80 mm 80 mm 70 mm 80 mm 80 mm 80 mm Espessura t 6 mm 6 mm 6 mm 4 mm 6 mm 6 mm 6 mm Comprimento do grampo L B 140 mm 180 mm 130 mm 70 mm 95 mm 110 mm 170 mm Largura do grampo B B 53 mm 53 mm 55 mm 40 mm 53 5 mm 55 mm 55 mm Tipo de rosca x diâmetro nominal G M10 M10 M10 M6 M8 M10 M10 Peso 383 g 409 g 374 g 162 g 271 g 341 g 395 g Diâmetro nominal 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm 8 mm 10 mm 10 mm Nota Utilize sempre 2 grampos de aperto por cada suporte de aço