Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 25 SUPORTE DE AMORTECIMENTO Imagem ilustrativa Para a montagem de aparelhos e tubagens em telhados planos • Com perfil C 41 21 embutido • Em SBR reciclado resistente aos raios UV Temperatura de aplicação min máx -40 até 80 °C Altura Largura Comprimento Carga autorizada Art -Nr Qt Emb 50 mm 130 mm 250 mm 2500 N 0862 003 052 1 50 mm 130 mm 400 mm 4000 N 0862 003 053 1 95 mm 180 mm 250 mm 1600 N 0862 003 054 1 95 mm 180 mm 400 mm 2400 N 0862 003 055 1 95 mm 180 mm 600 mm 4500 N 0862 003 056 1 95 mm 180 mm 1000 mm 6450 N 0862 003 057 1 Campos de aplicação • Montagem elevada de tubagens e condutas de cabos • Fixação de aparelhos de ar condicionado exteriores e bombas de calor