Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
18 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® Consola de parede de aplicação universal para fixação de tubagens etc • Inclui tampas de proteção para calhas • Unidade com amplitude de abertura ≤ 26 Nmm 2 Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 009 001 0862 009 002 Qt Emb 1 1 Comprimento efetivo da consola X 204 mm 304 mm Carga autorizada com tipo de carga 1 1 55 kN m 0 69 kN m Carga autorizada com tipo de carga 2 0 31 kN 0 21 kN Carga autorizada com tipo de carga 3 0 15 kN 0 1 kN Carga autorizada com tipo de carga 4 0 15 kN 0 1 kN Carga autorizada com tipo de carga 5 0 1 kN 0 07 kN Peso por unidade 250 g 307 g Nota Inadequado para aplicações no exterior Por favor escolha a gama dos produtos inoxidáveis para montagens no exterior VARIFIX ® CONSOLA 26 18 - C2C Tipo de carga 5 Tipo de carga 4 Tipo de carga 3 Tipo de carga 2 Tipo de carga 1 Altura da placa base H 120 mm Largura da placa base B 40 mm Espessura da placa base t 4 mm Altura do perfil H P 18 mm Largura do perfil B P 26 mm Espessura do perfil t P 1 25 mm Comprimento do furo oblongo LL 1 20 mm Largura do furo oblongo LB 1 9 mm Distância do furo LA 1 75 mm Comprimento do furo oblongo 2 LL 2 29 5 mm Largura do furo oblongo 2 LB 2 11 5 mm Distância do furo 2 LA 2 50 mm Ensaio de proteção contra incêndio Não Acabamento Zincado Material Aço de construção 1 0037 antigo S235 JR