Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 19 VARIFIX ® CONSOLA 36 36 - C2C Consola de parede de aplicação universal para fixação de tubagens aparelhos etc • Inclui tampas de proteção para calhas • Unidade com amplitude de abertura ≤ 26 Nmm 2 Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Homologação Ensaio de proteção contra incêndio Relatório de ensaio Nr 3612 5526 Altura da placa base H 120 mm Largura da placa base B 40 mm Espessura da placa base t 8 mm Altura do perfil H P 36 mm Largura do perfil B P 36 mm Espessura do perfil t P 2 5 mm Comprimento do furo oblongo LL 1 20 mm Largura do furo oblongo LB 1 13 mm Distância do furo LA 1 75 mm Comprimento do furo oblongo 2 LL 2 29 5 mm Largura do furo oblongo 2 LB 2 11 5 mm Distância do furo 2 LA 2 50 mm Ensaio de proteção contra incêndio Sim Acabamento Zincado Material Aço de construção 1 0037 antigo S235 JR Art -Nr 0862 009 019 0862 009 020 0862 009 021 0862 009 022 0862 009 023 Qt Emb 1 1 1 1 1 Comprimento efetivo da consola X 208 mm 308 mm 408 mm 508 mm 608 mm Carga autorizada com tipo de carga 1 15 48 kN m 6 88 kN m 3 87 kN m 2 48 kN m 1 72 kN m Carga autorizada com tipo de carga 2 3 1 kN 2 06 kN 1 55 kN 1 24 kN 1 03 kN Carga autorizada com tipo de carga 3 1 55 kN 1 03 kN 0 77 kN 0 62 kN 0 52 kN Carga autorizada com tipo de carga 4 1 55 kN 1 03 kN 0 77 kN 0 62 kN 0 52 kN Carga autorizada com tipo de carga 5 1 03 kN 0 69 kN 0 52 kN 0 41 kN 0 34 kN Peso por unidade 661 2 g 861 g 1060 g 1255 g 1426 6 g Nota Inadequado para aplicação no exterior Por favor escolha a gama dos produtos inoxidáveis para montagens no exterior Tipo de carga 1 Tipo de carga 2 Tipo de carga 3 Tipo de carga 4 Tipo de carga 5