Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PARAFUSO ASSY ® 4 M KT - S G - 0 8 20 - 0 81 71 P - © 01 01 0022 Parafuso cabeça de embeber com rosca total e fresa de escarear em aço JDOYDQL]DGR SDUD À[DU IHUUDJHQV RX ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou húmidas Ótima transmissão de força graças à fenda RW • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit • Mais estabilidade e posicionamento preciso devido ao ajuste perfeito do bit na fenda • Trabalho com uma mão e excelente suporte durante o posicionamento devido ao efeito de encaixe • Troca pouco frequente de bit devido à ampla cobertura com apenas um bit • Compatibilidade com a fenda AW 6HP DSHUWR H[FHVVLYR FRP DYDQoR rápido • Maior força de transmissão em madeiras maciças devido à geometria da rosca DVVLPpWULFD FRP ÀOHWH JURVVR • 0DLRU SURIXQGLGDGH GH À[DomR DWUDYpV GR DXPHQWR GD DOWXUD GRV ÁDQFRV GD URVFD Oinício suave da rosca garante um ótimo posicionamento e aparafusamento • 0HQRU IRUPDomR GH ÀVVXUDV GHYLGR DR HIHLWR de deslocação provocado pelas nervuras de fresagem em forma de cúpula dispostos na direção oposta à ponta • Oaparafusamento com menor atrito permite reduzir a força durante o aparafusamento Valores de elevada resistência e ductilidade • Otratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade Instruções • Os parafusos ASSY são aprovados para cargas quase estáticas • Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW • Os parafusos de rosca total são adequados para uma montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura Ocomprimento do parafuso deve ser menor que D HVSHVVXUD GD SODFD EDVH D À[DU Aprovações • Aprovação ETA-11 0190 • RoHS conforme Diâmetro d Comp total l Comp rosca lg Diâmetro cabeça dh Altura cabeça k Fenda Art -Nr Qt Emb 5 mm 25 mm 20 mm 9 6 mm 3 2 mm RW20 0190 050 25 500 30 mm 25 mm 0190 050 30 35 mm 30 mm 0190 050 35 40 mm 32 mm 0190 050 40 45 mm 37 mm 0190 050 45 250 50 mm 42 mm 0190 050 50 55 mm 47 mm 0190 050 55 60 mm 52 mm 0190 050 60 70 mm 62 mm 0190 050 70 200 80 mm 72 mm 0190 050 80 100 6 mm 30 mm 24 mm 12 mm 4 4 mm RW40 0190 060 30 250 40 mm 32 mm 0190 060 40 45 mm 37 mm 0190 060 45 50 mm 42 mm 0190 060 50 55 mm 45 mm 0190 060 55 60 mm 50 mm 0190 060 60 200 70 mm 60 mm 0190 060 70 80 mm 70 mm 0190 060 80 100 N G K OJ O G N G K OJ O G 3DUD FRQH[}HV DoR PDGHLUD FRQFHELGDV SDUD IRUoDV GH WUDomR • Arosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite p ex uniões de ferragensmadeira ou de placasmadeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca Para aplicações na classe de utilização 1 e 2 desde Ø > 4 mm • Proteção de superfície de alta qualidade zincado passivado a azul sem crómio VI a partir de Ø 4 5 mm FDPDGD FRP $ ͋P • Para aplicação na classe de utilização 2 áreas húmidas ou áreas exteriores cobertas conforme norma EN 1995-1-1 2010-12 + DIN SPEC 1052-100 2013-08 • Para parafusos a partir de Ø 4 5 mm com camada de zinco de 8 um com Cr III passivado o requisito de FODVVLÀFDomR 7 p FXPSULGR GH DFRUGR FRP SU 1 Nota • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR • Os parafusos para aglomerados ASSY 4 ASSYplus 4 e ASSYplus 4 RT são ideais para utilizar em madeira e derivados de madeira Para aplicações em buchas plásticas onde a capacidade de carga pode ser reduzida utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada ponta com fresa de escarear ponta de broca ranhura de raspagem etc como por exemplo os parafusos ASSY Dcom cabeça de embeber e cabeça de queijo MADEIRA MADEIRA MADEIRA Laminada cruzada