Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PARAFUSO ASSY ® 4 M KT - S G - 0 8 20 - 0 81 72 P - © 01 01 0024 Parafuso cabeça de embeber com rosca parcial e fresa de escarear em DoR JDOYDQL]DGR SDUD À[DU IHUUDJHQV ou ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou húmidas Ótima transmissão de força graças à fenda RW • Maior transmissão de força devido a uma área de contacto maior do bit • Mais estabilidade e posicionamento preciso devido ao ajuste perfeito do bit na fenda • Trabalho com uma mão e excelente suporte durante o posicionamento devido ao efeito de encaixe • Troca pouco frequente de bit devido à ampla cobertura com apenas um bit • Compatibilidade com a fenda AW Menor esforço durante o aparafusamento • 0HQRV ÀVVXUDV DR DIXQGDU D KDVWH GHYLGR DR efeito de fresagem de deslocamento da haste de escarear • Menor risco de rutura do parafuso devido ao elevado binário de rutura • Menor risco lesões provocadas por lascas de metal salientes devido à integração da haste de escarear na rosca • Elevada proteção das ferramentas de aplicação 6HP DSHUWR H[FHVVLYR FRP DYDQoR rápido • Maior força de transmissão em madeiras maciças devido à geometria da rosca DVVLPpWULFD FRP ÀOHWH JURVVR • 0DLRU SURIXQGLGDGH GH À[DomR DWUDYpV GR DXPHQWR GD DOWXUD GRV ÁDQFRV GD URVFD Valores de elevada resistência e ductilidade • Otratamento térmico ajustado garante valores de elevada resistência e ductilidade Instruções • Os parafusos ASSY são aprovados para cargas quase estáticas • Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW • Para aumentar o aperto ou a resistência da tração da cabeça recomendamos a aplicação de anilhas para ASSY 4 • Os parafusos de rosca parcial são ótimos SDUD À[DU FRPSRQHQWHV GH PDGHLUD 3DUD REWHU XPD yWLPD À[DomR D HVSHVVXUD GRV componentes não deve ser superior ao comprimento da haste Aprovações • Aprovação ETA-11 0190 • RoHS conforme Diâmetro d Comp total l Comp rosca lg Diâmetro cabeça dh Altura cabeça k Fenda Art -Nr Qt Emb 3 mm 20 mm 12 mm 5 9 mm 1 9 mm RW10 0190 130 20 1000 25 mm 17 mm 0190 130 25 30 mm 17 mm 0190 130 30 35 mm 22 mm 0190 130 35 40 mm 25 mm 0190 130 40 500 3 5 mm 20 mm 12 mm 7 0 mm 2 3 mm RW20 0190 135 20 1000 25 mm 17 mm 0190 135 25 30 mm 18 mm 0190 135 30 35 mm 21 mm 0190 135 35 40 mm 25 mm 0190 135 40 500 45 mm 30 mm 0190 135 45 50 mm 30 mm 0190 135 50 4 mm 20 mm 12 mm 8 0 mm 2 5 mm 0190 140 20 1000 25 mm 18 mm 0190 140 25 30 mm 18 mm 0190 140 30 500 35 mm 21 mm 0190 140 35 40 mm 24 mm 0190 140 40 45 mm 29 mm 0190 140 45 50 mm 33 mm 0190 140 50 55 mm 34 mm 0190 140 55 250 60 mm 34 mm 0190 140 60 70 mm 34 mm 0190 140 70 200 4 5 mm 35 mm 21 mm 8 9 mm 2 8 mm 0190 145 35 500 40 mm 26 mm 0190 145 40 45 mm 26 mm 0190 145 45 50 mm 28 mm 0190 145 50 250 60 mm 33 mm 0190 145 60 70 mm 38 mm 0190 145 70 200 80 mm 43 mm 0190 145 80 100 mm 48 mm 0190 145 100 100 5 mm 30 mm 20 mm 9 6 mm 3 2 mm 0190 150 30 500 35 mm 20 mm 0190 150 35 40 mm 25 mm 0190 150 40 45 mm 30 mm 0190 150 45 250 50 mm 30 mm 0190 150 50 55 mm 32 mm 0190 150 55 60 mm 37 mm 0190 150 60 70 mm 42 mm 0190 150 70 200 80 mm 42 mm 0190 150 80 100 90 mm 47 mm 0190 150 90 N G K O OJ G N G K O OJ G MADEIRA MADEIRA MADEIRA Laminada cruzada