Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PARAFUSO ASSY ® 4 M KT - SG - 10 2 4 - 0 81 08 P - © 01 01 0021 Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço galvanizado para fi xar ferragens ou ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou húmidas Para conexões açomadeira concebidas para forças de tração • Arosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite p ex uniões de ferragensmadeira ou de placasmadeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga • Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca Para aplicações na classe de utilização 1 e 2 desde Ø > 4 mm • Proteção de superfície de alta qualidade galvanizado passivado a azul sem crómio VI espessura da camada de 5 μ m • Para aplicação na classe de utilização 1 interior e a partir de Ø > 4 mm na classe de utilização 2 áreas húmidas ou áreas exteriores cobertas conforme norma EN 1995-1-1 2010-12 + DIN SPEC 1052-100 2013-08 Aprovações • Aprovação ETA-11 0190 • RoHS conforme Nota • Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia ETA devem ser observados • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR • Os parafusos para aglomerados ASSY 4 ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são ideais para utilizar em madeira e derivados de madeira Para aplicações em buchas plásticas onde a capacidade de carga pode ser reduzida utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada ponta com fresa de escarear ponta de broca ranhura de raspagem etc como por exemplo os parafusos ASSY Dcom cabeça de embeber e cabeça de queijo Diâmetro d Comp total l Comp rosca lg Diâmetro cab dh Altura cab k Fenda Art -Nr Qt Emb 4 mm 30 mm 24 mm 8 0 mm 2 5 mm RW20 0190 040 30 500 3000 35 mm 29 mm 0190 040 35 500 2400 40 mm 34 mm 0190 040 40 500 1800 45 mm 39 mm 0190 040 45 500 1600 50 mm 44 mm 0190 040 50 500 1400 55 mm 49 mm 0190 040 55 250 4 5 mm 15 mm 11 mm 8 9 mm 2 8 mm 0190 045 15 500 17 mm 13 mm 0190 045 17 20 mm 16 mm 0190 045 20 25 mm 21 mm 0190 045 25 30 mm 26 mm 0190 045 30 35 mm 28 mm 0190 045 35 40 mm 33 mm 0190 045 40 45 mm 38 mm 0190 045 45 50 mm 43 mm 0190 045 50 250 55 mm 48 mm 0190 045 55 60 mm 50 mm 0190 045 60 5 mm 30 mm 25 mm 9 6 mm 3 2 mm 0190 050 30 500 40 mm 32 mm 0190 050 40 50 mm 42 mm 0190 050 50 250 60 mm 52 mm 0190 050 60 70 mm 62 mm 0190 050 70 200 80 mm 72 mm 0190 050 80 100 G K N O OJ G Rosca total Rosca assimétrica de alto desempenho Fenda RW Cabeça de embeber Aço galvanizado A2K Ponta com nervuras de fresagem Aço temperado MADEIRA Aço MADEIRA macia Aglomerado de madeira