Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
23 S O L U Ç Õ E S D E O R G A N I Z A Ç Ã O P A R A C O Z I N H A S | W Ü R T H - V A U T H S A G E Lmax 30 mm 16 - 19 mm ma x 70 m m mi n 49 0 mm D O W W D 450 mm 500 mm 600 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm min 411 mm min 461 mm min 561 mm Omin 85° VS CORNERSTONE ® Maxx A INOVAÇÃO NO SEU AUGE Ao abrir o armário de canto da cozinha precisa de uma solução que permita ter acesso a todo o conteúdo sem bloquear o armário adjacente CORNERSTONE ® MAXX é um sistema que vem ao encontro dessa necessidade Com fundos redondos amplos e estáveis e um design funcional esta solução irá melhorar a sua cozinha em todos os sentidos DETALHES • Largura armário 900 e 1 000 mm • Largura porta 450 500 e 600 mm • Profundidade de montagem min 490 mm • Altura de montagem 650 - 850 mm 1350 - 1600 mm • Capacidade do sistema max 25 kg por fundo • EasyFit Montagem dos fundos sem necessidade de ferramenta • Reversível adequado para montagem à direita e à esquerda • Amortecimento de fecho apoiado pelo armazenamento de energia • Fácil ajuste da altura mesmo após a instalação • Os fundos podem ser movimentados de forma independente • Estrutura de suporte oculta • Variantes Premea e Planero ® VANTAGENS 1 Sem bloqueio do armário do lado 2 Máximo espaço de arrumação e ótima acessibilidade 3 Capacidade de 25 kg por fundo 4 Regulação individual da altura 5 Abertura e fecho suave Dimensões do armário kg 25 1 2 3 4 5