Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
17 S O L U Ç Õ E S D E O R G A N I Z A Ç Ã O P A R A C O Z I N H A S | W Ü R T H - V A U T H S A G E L VS ENVI ® Free MÃOS LIVRES DURANTE A SEPARAÇÃO DO LIXO Na sua cozinha é você quem toma as decisões Osistema de separação de resíduos proporciona máxima flexibilidade com recipientes configuráveis individualmente e livremente posicionáveis com tapetes antiderrapantes Qualquer combinação é possível vários modelos de recipientes com diferentes tamanhos com extração total e fecho suave ou abertura automática ao pressionar com o joelho DETALHES • Altura dos recipientes 216 256 e 326 mm • Posicionamento independente da largura • Pode ser montado em cozinha existente sem necessidade de alterar a ferragem • Utilização especial para fixação perfeita de sacos • Os recipientes são aprovados para serem utilizados em contacto com alimentos e podem ser lavados na máquina de lavar loiça VANTAGENS 1 Separação de resíduos 2 Fácil de limpar 3 Diferentes tamanhos de recipientes Altura Dimensões LxBxH mm Art Nr cinzento claro Art Nr antracite 216 mm 5 5 Litros 113x382x216 0683 720 819 0683 720 800 216 mm 6 Litros 230x192x216 0683 720 820 0683 720 801 216 mm 7 5 Litros 183x302x216 0683 720 821 0683 720 802 216 mm 10 Litros 230x302x216 0683 720 822 0683 720 803 216 mm 10 Litros 183x382x216 0683 720 823 0683 720 804 216 mm 13 Litros 230x382x216 0683 720 824 0683 720 805 216 mm 18 Litros 315x382x216 0683 720 825 0683 720 806 256 mm 7 Litros 230x192x256 0683 720 826 0683 720 807 256 mm 9 Litros 183x302x256 0683 720 827 0683 720 808 256 mm 12 Litros 230x302x256 0683 720 828 0683 720 809 256 mm 12 Litros 183x382x256 0683 720 829 0683 720 810 256 mm 16 Litros 230x382x256 0683 720 830 068 372 0811 326 mm 8 5 Litros 113x382x326 0683 720 831 0683 720 812 326 mm 10 Litros 230x192x326 0683 720 832 0683 720 813 326 mm 12 Litros 183x302x326 0683 720 833 0683 720 814 326 mm 15 5 Litros 230x302x326 0683 720 834 0683 720 815 326 mm 16 Litros 183x382x326 0683 720 835 0683 720 816 326 mm 22 Litros 230x382x326 0683 720 836 0683 720 817 326 mm 29 Litros 315x382x326 0683 720 837 0683 720 818 Altura 216 mm Altura 256 mm Altura 326 mm Dimensões do produto Recipientes Art Nr cinzento claro Art Nr antracite LxB mm 0683 720 846 0683 720 838 230x192* 0683 720 847 0683 720 839 230x192 0683 720 848 0683 720 840 183x302 0683 720 849 0683 720 841 183x302* 0683 720 850 0683 720 842 230x302 0683 720 851 0683 720 843 230x302* 0683 720 852 0683 720 844 183x382 0683 720 853 0683 720 845 230x382 Tampa Art Nr Filtro de carvão 0683 720 854 4 unidades em saco 230 191 183 302 230 302 230 382 5 5 L 6 L 7 5 L 7 L 10 L 8 5 L 9 L 12 L 10 L 10 L 13 L 18 L 12 L 15 5 L 12 L 16 L 16 L 22 L 29 L * Tampa Bio com filtro de carvão 1 2 3