Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 S O L U Ç Õ E S D E O R G A N I Z A Ç Ã O P A R A C O Z I N H A S | W Ü R T H - V A U T H S A G E L 39 2 mm 450 I 500 I 600 I 800 I 900 mm 16 – 19 mm 46 4 mm 398 I 44 8 I 5 48 I 748 I 84 8 mm 392 mm 390 mm VS ENVI ® Space S 301 mm VS ENVI ® Space S 310 mm 464 mm 464 mm VS ENVI ® Space 31 0 mm 450 I 500 I 600 mm 16 – 19 mm 46 4 mm 20 5 mm VS ENVI ® Space S VS ENVI ® Space 0683 720 854 Saco com 4 unidades Dimensões do armário Dimensões do produto Art Nr cinzento claro Art Nr antracite Largura armário Detalhes 0683 720 365 0683 720 750 450 mm VS ENVI ® Space 2x16 Litros 0683 720 630 0683 720 751 500 mm VS ENVI ® Space S 1x15 5 e 1x12 Litros 0683 720 366 0683 720 752 500 mm VS ENVI ® Space 1x22 e 1x16 Litros 0683 720 367 0683 720 753 500 mm VS ENVI ® Space S 1x16 e 2x10 Litros 0683 720 631 0683 720 754 600 mm VS ENVI ® Space S 2x15 5 Litros 0683 720 368 0683 720 755 600 mm VS ENVI ® Space 2x22 Litros 0683 720 369 0683 720 757 600 mm VS ENVI ® Space 1x22 e 2x10 Litros 0683 720 620 0683 720 756 600 mm VS ENVI ® Space 1x29 e 1x16 Litros 0683 720 846 0683 720 838 VS ENVI ® Space Tampa Bio para recipiente de 10 Litros 1 2 3 4 Nota Conjunto inclui recipiente VS ENVI ® Space ATÉ OS RESÍDUOS NECESSITAM DE ESPAÇO Pratos talheres utensílios de cozinha e alimentos partilham espaço de arrumação na cozinha Este sistema é a solução ideal para quem valoriza o aproveitamento do espaço Os recipientes são feitos de plástico de alta qualidade com paredes laterais lisas bastante fáceis de limpar Aextração total com amortecedor garante um fecho silencioso DETALHES • Largura do armário 450 500 e 600 mm • Profundidade de montagem 464 mm • Altura de montagem VS ENVI ® Space 370 mm • EasyFit Montagem dos recipientes sem necessidade de ferramenta • Modelo de instalação Não é necessária medição durante a montagem no armário • Ajuste frontal 3D integrado através de dispositivo excêntrico • Amortecimento integrado e fecho automático com softclose • Prateleira adicional através da chapa de cobertura extensível • Os recipientes são aprovados para serem utilizados em contacto com alimentos e podem ser lavados na máquina de lavar loiça VANTAGENS 1 Separação de resíduos 2 Fácil de limpar 3 Amortecimento integrado com softclose 4 Diferentes tamanhos de recipientes