Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 S O L U Ç Õ E S D E O R G A N I Z A Ç Ã O P A R A C O Z I N H A S | W Ü R T H - V A U T H S A G E L VS ENVI ® Center 2 2x9 Litros VS ENVI ® Center 3 1x9 1x12 e 1x18 Litros VS ENVI ® Center 1 1x18 Litros VS ENVI ® Center 4 3x9 e 1x12 Litros 1 2 3 4 Dimensões do armário Dimensões do produto 52 5 mm 52 5 mm 36 5 mm 36 5 mm 350 mm VS ENVI ® Center 3 VS ENVI ® Center 4 VS ENVI ® Center 2 VS ENVI ® Center 1 450 mm 250 mm VS ENVI ® Center HIGIENE EM HARMONIA Lidar com resíduos requer soluções fiáveis como esta a tampa sobe levemente ao abrir a porta para o sistema sair e desce automaticamente quando a porta é fechada Os recipientes são feitos de plástico de alta qualidade com paredes laterais lisas bastante fáceis de limpar DETALHES • Largura armário min 400 mm Um e dois separadores • Largura armário min 500 mm Três e quatro separadores • Profundidade de montagem 350 mm com um e dois separadores • Profundidade de montagem 450 mm com três e quatro separadores • Altura de montagem min 525 mm • Easyfit desmontagem e montagem sem ferramenta após instalação • Fácil acesso a todo o sistema para a limpeza do armário • Sem peso adicional na porta • Os recipientes saem automaticamente com a rotação da porta • Compatível com todas as dobradiças com amortecedor • Os recipientes são aprovados para serem utilizados em contacto com alimentos e podem ser lavados na máquina de lavar loiça • Capacidade 18 a 39 Litros VANTAGENS 1 Separação de resíduos 2 Abertura e fecho automático 3 Impermeável 4 Fácil de limpar Art Nr cinzento claro Art Nr antracite Largura armário Detalhes 0683 720 360 0683 720 684 min 400 mm VS ENVI ® Center 1 1x18 Litros 0683 720 361 0683 720 685 min 400 mm VS ENVI ® Center 2 2x9 Litros 0683 720 362 0683 720 686 min 500 mm VS ENVI ® Center 3 1x9 + 1x12 e 1x18 Litros 0683 720 363 0683 720 687 min 500 mm VS ENVI ® Center 4 3x9 e 1x12 Litros