Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 39 Para fixação em todas as calhas de montagem VARIFIX ® modelos 26 18 26 26 28 28 e 36 36 Fixação imediata com rotação de 1 4 Ligação positiva com a calha Posição precisa na calha de montagem ajuste possível Montagem só com uma mão Facilita a montagem sobretudo quando se trabalha em cima do escadote Suspensões para grandes comprimentos mediante varão roscado Em todos os modelos Systemfix Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Compr L Tipo de rosca x Ø nominal G Adequado para calha de montagem Peso Art -Nr Qt Emb 27 mm M6 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 24 g 0862 102 100 100 27 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 25 g 0862 102 101 100 27 mm M10 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 24 g 0862 102 102 100 34 mm M6 36 x 36 mm 32 g 0862 102 130 50 34 mm M8 36 x 36 mm 35 g 0862 102 131 50 34 mm M10 36 x 36 mm 33 g 0862 102 132 50 Pode ser armazenado no sistema ORSY-Campos de aplicação Recomendado para a fixação direta de abraçadeiras para tubos VARIFIX ® FIXADOR RÁPIDO SYSTEMFIX - C2C Largura B 30 mm Espessura do material t 1 2 5 mm Espessura t 2 5 mm Resistência térmica min máx -40 até 90 °C Material Aço Acabamento Zincado Material do elemento de ligação POM - Polioximetileno