Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
16 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® CALHA DE MONTAGEM C 41 86 - C2C Imagem ilustrativa Suspenso com varão roscado Com calha de montagem Cembutida Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes Geometria única com união rebitada • Sem furos desfasados • Sem pontos de soldadura propensos a ferrugem Interligação prensada Maior força deslizante Acabamento limpo sem cantos afiados Graças à utilização de tampas de proteção Alinhamento mais fácil da calha de montagem Linhas laterais graduadas Elementos de insonorização para todas as medidas de calha Elevada resistência Através de cortes favoráveis do perfil Possibilidade de embutir um perfil C 41 22 ou 41 41 em perfis duplos com furo de passagem Fixação adicional para ramificações Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Homologação Proteção contra incêndios Parecer do instituto MFPA Leipzig Nº GS 3 2 15-129-2 Largura B 41 mm Altura H 86 mm Espessura do material t 2 mm Abertura B Ö 22 mm Comprimento do furo oblongo LL 1 42 mm Largura do furo oblongo LB 1 16 mm Altura da dobra H F 7 5 mm Distância do furo LA 1 100 mm Distância A 50 mm Acabamento Zincado Peso por metro 4010 g Teste de proteção contra incêndio Sim Material Aço de construção de zincagem contínua de imersão a quente zincagem sendzimir S320GD EN 10326 Art -Nr 0862 001 300 0862 001 305 Qt metros 6 6 Comprimento da calha L 3 m 6 m Fornecido com 2 calhas de 3m de comprimento 1 calhas de 6m de comprimento Nota Inapropriado para aplicação no exterior Por favor escolha a gama dos produtos inoxidáveis para montagens no exterior Cálculo inclusive prova estática e desenho da bucha mediante Software Varifix ® 11 12 00 40