Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
14 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes Acabamento limpo sem cantos afiados Graças à utilização de tampas de proteção Alinhamento mais fácil da calha de montagem Linhas laterais graduadas Elementos de insonorização para todas as medidas de calha Elevada resistência Através de cortes favoráveis do perfil Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Nota Inadequado para aplicação no exterior Por favor escolha a gama dos produtos inoxidáveis para montagens no exterior Cálculo inclusive prova estática e desenho da bucha mediante Software Varifix ® Art -Nr 0862 001 007 0862 001 227 0862 001 237 0862 001 006 0862 001 226 0862 001 231 Qt metros 10 15 24 10 15 24 Espess material t 1 8 mm 1 8 mm 1 8 mm 2 5 mm 2 5 mm 2 5 mm Compr da calha L 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m Fornecido com 5 calhas de 2m de comprimento 5 calhas de 3m de comprimento 4 calhas de 6m de comprimento 5 calhas de 2m de comprimento 5 calhas de 3m de comprimento 4 calhas de 6m de comprimento Peso por metro 1908 g 1908 g 1908 g 2450 g 2450 g 2450 g Teste de proteção contra incêndio Não Não Não Sim Sim Sim VARIFIX ® CALHA DE MONTAGEM C 41 41 - C2C Largura B 41 mm Altura H 41 mm Abertura B Ö 22 mm Comprimento do furo oblongo LL 1 20 mm Largura do furo oblongo LB 1 12 5 mm Altura da dobra H F 7 5 mm Distância do furo LA 1 35 mm Acabamento Zincado Material Aço 11 12 0031