Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
12 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® CALHA DE MONTAGEM C 36 36 - C2C Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes Acabamento limpo sem cantos afiados Graças à utilização de tampas de proteção Alinhamento mais fácil da calha de montagem Linhas laterais graduadas Elementos de insonorização para todas as medidas de calha Elevada resistência Através de cortes favoráveis do perfil Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Largura B 36 mm Altura H 36 mm Espessura do material t 2 5 mm Abertura B Ö 18 mm Comprimento do furo oblongo LL 1 20 mm Largura do furo oblongo LB 1 12 5 mm Distância do furo LA 1 35 mm Acabamento Zincado Peso por metro 2159 g Teste de proteção contra incêndio Não Material Aço Art -Nr 0862 001 004 0862 001 224 0862 001 230 Qt metros 10 15 24 Comprimento da calha L 2 m 3 m 6 m Fornecido com 5 calhas de 2m de comprimento 5 calhas de 3m de comprimento 4 calhas de 6 m de comprimento Nota Inadequado para aplicação no exterior Por favor escolha a gama dos produtos inoxidáveis para montagens no exterior Cálculo inclusive prova estática e desenho da bucha mediante Software Varifix ®