Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 E S P U M A S D E P O L I U R E T A N O • Retardante de fogo • Resistência ao fogo até 4 horas • Espuma de poliuretano monocomponente de rápida secagem • Excelentes propriedades físicas • Não necessita de compactação • Estrutura de células finas Campos de aplicação Betão alvenaria pedra estuque aço madeira plástico e painéis de isolamento Espuma de poliuretano monocomponente Qualidade Bs1 d0 EN 13501-1 para enchimento e isolamento de juntas de construção ESPUMA PU CORTA-FOGO B1 750 ML Art 0893 303 402 Base Poliuretano monocomponente Cor Vermelho Rendimento 30 - 35 litros Densidade relativa 26 - 30 kg m 3 Temperatura mínima de aplicação superfície +5ºC Formação de película +18ºC 60% h r 5 - 10 minutos Tempo ao corte Ø 3 cm +18ºC 60% h r 20 - 25 minutos Tempo de cura 1 5 - 5 horas depende da temperatura e humidade Resistência térmica mínima máxima --40ºC a +90ºC Classe de resistência ao fogo BUP 476 Classificação de resistência ao fogo em junta vertical Até 40 mm 90 minutos Até 30 mm 180 minutos Até 20 mm 240 minutos Validade Armazenamento 12 meses