Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PARAFUSO ASSY ® 4 M KT - SG - 08 2 3 - 0 85 92 P - © 01 01 0037 Parafuso cabeça de embeber com rosca total em zinconíquel preto para fixar ferragens ou ligadores em placas e derivados de madeira Para conexões açomadeira concebidas para forças de tração • Arosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite p ex uniões de ferragensmadeira ou de placasmadeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga • Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca Para aplicações na classe de utilização 1 e 2 desde Ø > 4 mm • Proteção de superfície de alta qualidade zinconíquel preto sem crómio VI • Para aplicação na classe de utilização 1 interior e a partir de Ø > 4 mm na classe de utilização 2 áreas húmidas ou áreas exteriores cobertas conforme norma EN 1995-1-1 2010-12 + DIN SPEC 1052-100 2013-08 Aprovações • Aprovação ETA-11 0190 • RoHS conforme Nota • Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia ETA devem ser observados • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR • Os parafusos para aglomerados ASSY 4 ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são ideais para utilizar em madeira e derivados de madeira Para aplicações em buchas plásticas onde a capacidade de carga pode ser reduzida utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada ponta com fresa de escarear ponta de broca ranhura de raspagem etc como por exemplo os parafusos ASSY Dcom cabeça de embeber e cabeça de queijo d h k l lg d d h k l lg d Rosca total Rosca assimétrica de alto desempenho Fenda RW Cabeça de embeber Zinco-Níquel preto Ponta com nervuras de fresagem Aço temperado MADEIRA Aço MADEIRA macia Aglomerado de madeira