Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PARAFUSO ASSY ® 4 A2 M KT - S G - 0 8 20 - 0 81 78 P - © 01 01 0031 Parafuso cabeça de embeber com rosca total em aço inoxidável A2 para À[DU SHUItV PHWiOLFRV RX IHUUDJHQV HP madeira em áreas exteriores expostas às intempéries ou aplicações interiores constantemente expostas à corrosão Para conexões açomadeira concebidas para forças de tração • Arosca total que começa imediatamente por baixo da cabeça permite p ex uniões de ferragensmadeira ou de placasmadeira concebidas para forças de tração com elevada capacidade de carga • Uma força de extração maior é alcançada com o comprimento máximo da rosca Pode ser utilizado em aplicações exteriores e na classe de utilização 3 Instruções • Os parafusos ASSY são aprovados para cargas quase estáticas • Para uma ótima aplicação do parafuso deve ser usada a medida certa do bit RW • Os parafusos de rosca total são adequados para uma montagem segura de ferragens ou materiais de pouca espessura Ocomprimento do parafuso deve ser menor que D HVSHVVXUD GD SODFD EDVH D À[DU • Se forem utilizados parafusos com cabeça GH HPEHEHU SDUD À[DU PHWDO D PDGHLUD p preciso escarear furos adequados na peça metálica Aprovações • Aprovação ETA-11 0190 • RoHS conforme Nota • Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia ETA devem ser observados • Oaço inoxidável austenítico é caracterizado por um alto grau de resistência à corrosão contra ar industrial agressivo ar do mar água potável água do rio água da mina água salgada e também madeiras que contêm ácido tânico É resistente ao ácido até certo ponto e não é adequado para atmosferas que contêm gás cloro • Os parafusos para aglomerados ASSY 4 ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são ideais para utilizar em madeira e derivados de madeira Para aplicações em buchas plásticas onde a capacidade de carga pode ser reduzida utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada ponta com fresa de escarear ponta de broca ranhura de raspagem etc como por exemplo os parafusos ASSY Dcom cabeça de embeber e cabeça de queijo Diâmetro d Comp total l Comp URVFD OJ Diâmetro cabeça dh Altura cabeça k Fenda Art -Nr Qt Emb 6 mm 40 mm 32 mm 12 mm 4 4 mm RW30 0187 260 40 100 50 mm 42 mm 0187 260 50 60 mm 50 mm 0187 260 60 200 70 mm 60 mm 0187 260 70 100 80 mm 70 mm 0187 260 80 Rosca total Rosca assimétrica de alto desempenho Fenda RW Cabeça de embeber Ponta com nervuras GH IUHVDJHP Aço inoxidável A2 O G K OJ N G O G K OJ N G MADEIRA Aço MADEIRA macia MADEIRA dura aço inoxidável