Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M KT - S G - 0 8 20 - 0 81 73 P - © 01 01 0025 Parafuso cabeça de embeber com rosca parcial e fresa de escarear em DoR JDOYDQL]DGR SDUD À[DU IHUUDJHQV ou ligadores em placas e derivados de madeira em áreas interiores secas ou húmidas 3DUD FRQH[}HV PDGHLUD PDGHLUD concebidas para união • Uma conexão madeiramadeira concebida para união é possível devido à rosca parcial que começa imediatamente após a haste Neste caso a rosca está posicionada inteiramente no segundo componente inferior 3DUD DSOLFDo}HV QD FODVVH GH XWLOL]DomR 1 e 2 desde Ø > 4 mm • Proteção de superfície de alta qualidade galvanizado passivado a azul sem crómio 9 DWp PP $ ͋P • Adequado para uso na classe de utilização 1 interior e a partir de Ø > 4 mm na classe de utilização 2 área húmida ou área exterior coberta conforme EN 1995-1-1 2010-12 + DIN SPEC 1052-100 2013-08 • Para parafusos a partir de Ø 4 5 mm com HVSHVVXUD GD FDPDGD GH ]LQFR ͋P FRP SDVVLYDomR U R UHTXLVLWR GD FODVVLÀFDomR T2 C2 é cumprido de acordo com prEN 14592 2017 D $SURYDo}HV • Aprovação ETA-11 0190 • RoHS conforme Nota • Os requisitos da Aprovação Técnica Europeia ETA devem ser observados • Não utilize o parafuso em aplicações com exposição direta aos elementos ou em ambientes húmidos ou com gás cloro Se aplicar no exterior e em áreas que estão constantemente expostas à humidade use os parafusos de aço inox ASSY 4 A2 ou A4 e em ambientes de cloro use o parafuso de aço inox HCR • Os parafusos para aglomerados ASSY 4 ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT são ideais para utilizar em madeira e derivados de madeira Para aplicações em buchas plásticas onde a capacidade de carga pode ser reduzida utilize apenas parafusos sem ponta de rosca otimizada ponta com fresa de escarear ponta de broca ranhura de raspagem etc como por exemplo os parafusos ASSY Dcom cabeça de embeber e cabeça de queijo Diâmetro d Comp total l Comp rosca lg Diâmetro cabeça dh Altura cabeça k Fenda $UW 1U Qt Emb 5 mm 100 mm 52 mm 9 6 mm 3 2 mm RW20 0190 150 100 100 110 mm 52 mm 0190 150 110 120 mm 62 mm 0190 150 120 6 mm 40 mm 24 mm 12 mm 4 4 mm RW40 0190 160 40 250 50 mm 32 mm 0190 160 50 60 mm 37 mm 0190 160 60 200 70 mm 42 mm 0190 160 70 80 mm 50 mm 0190 160 80 100 90 mm 50 mm 0190 160 90 100 mm 60 mm 0190 160 100 110 mm 70 mm 0190 160 110 120 mm 70 mm 0190 160 120 130 mm 70 mm 0190 160 130 140 mm 70 mm 0190 160 140 150 mm 70 mm 0190 160 150 160 mm 70 mm 0190 160 160 180 mm 70 mm 0190 160 180 200 mm 70 mm 0190 160 200 220 mm 70 mm 0190 160 220 240 mm 70 mm 0190 160 240 260 mm 70 mm 0190 160 260 280 mm 70 mm 0190 160 280 300 mm 70 mm 0190 160 300 7 mm 80 mm 50 mm 13 7 mm 4 7 mm 0190 170 80 90 mm 50 mm 0190 170 90 100 mm 60 mm 0190 170 100 120 mm 70 mm 0190 170 120 140 mm 70 mm 0190 170 140 160 mm 85 mm 0190 170 160 180 mm 85 mm 0190 170 180 200 mm 24 mm 0190 170 200 220 mm 32 mm 0190 170 220 240 mm 37 mm 0190 170 240 260 mm 42 mm 0190 170 260 280 mm 50 mm 0190 170 280 300 mm 50 mm 0190 170 300 8 mm 80 mm 50 mm 15 mm 4 9 mm 0190 180 80 75 100 mm 60 mm 0190 180 100 120 mm 80 mm 0190 180 120 140 mm 80 mm 0190 180 140 PARAFUSO ASSY ® 4 N G K O OJ G N G K O OJ G MADEIRA MADEIRA MADEIRA Laminada cruzada